TRUSCO Step Ladder Aluminum THK Series (Tangga Lipat) THK210 1pc

#Nomor SKU S000070830
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number THK210
Unit 1pc
Ladder Length (m) 3.55
Mass (kg) 7.6
Material Alumunium Alloy
Tread Width (mm) 55
Maximum Working Load (kg) 100
Overall Length (m) 3.55
Top Plate Height (m) 1.98
Top Plate Size (mm) 300x248
M Code 08296127
Berat (Kg) 9.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature







Stable type, with broad top panel and installation dimensions






Uses chlorine free PVC and elastomers in the anti-slip cap that do not generate toxic gases during combustion. Also comes with a gearing function (to prevent lateral slip

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk