TRUSCO Folding Container TP Standard (Kontainer Lipat) TPO462 Dark blue 1pc

#Nomor SKU S000070778
Wishlist
Harga spesial Rp479.900 Harga normal Rp1.599.900
Persediaan
Diskon 70%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TPO462
Unit 1pc
Material Polypropylene (PP)
Capacity (L) 53
Color Dark blue
Outer Dimensions (mm) Width x Depth x Height 670 x 503 x 195
Effective Internal Dimensions (mm) Width x Depth x Height 630 x 463 x 171
Height When Folded (mm) 60
Maximum Carrying Load 15kg
Suitable Card Insert TP Plate (Excluding TPO-46F)
M Code 08421822
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature





Fold-down is possible with a one-touch operation, merely by lowering the black bar.




Can be stacked together with the TP standard container.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait