TRUSCO Cable Tie Easy Release Tie TRERHV250L white 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S000070632
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRERHV250L
Unit 1bag(100pcs)
Color white
Width (mm) 7.6
Length (mm) 253
Thickness (mm) 1.3
Maximum Bundle Diameter (mm) 73
Tensile Strength (N) 539.0
Spesifikasi For Indoor Use
Working Temperature Range -40 to 80degrees
M Code 31255448
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application : Fixing and bundling wires and cables.
Feature
- Even people with large fingers can easily loosen the cable tie by pressing the push-type claw.
- It is economical because it can be rebound even after unity.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan