TRUSCO Plastic Chain (With Safety Cone Rings) TPCC62YB Yellow-Black 1pc

#Nomor SKU S000070353
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TPCC62YB
Unit 1pc
Material Polyethylene (PE)
Diameter (mm) 6
Length (m) 2
Color Yellow-Black
M Code 16265262
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is foldable, convenient to carry Suitable for partition in the no entry section, parking arrangements inside the parking lot, guidance of people.
Feature
- Because it folds, it is convenient to carry.
- It is suitable for partitioning prohibited sections, rearranging parking lots, and guiding people.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan