TRUSCO Sasumata TSAS1 1pc

#Nomor SKU S000070333
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSAS1
Unit 1pc
Material Aluminium
Set Contents Bracket For Setting Against, Protective Cover
Main Body Dimensions (mm) Width x Length 475 x 1845
Handle Knurling to Prevent Slipping
Pipe End Rubber Cap Specification
Purpose of Use For security measures.
Accessories Rear Bracket, Protective Cover
M Code 58423407
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the main body is made of aluminum, lightweight and easy to handle.
Feature





Light weight since it is made of aluminum and easy to handle.









Use




For protection against crimes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan