TRUSCO Faceshield (Pelindung Wajah) BMHFC 1pc

#Nomor SKU S000070242
Wishlist
Rating:
60% of 100
(1)
Rp749.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BMHFC
Unit 1pc
Material Frame: ABS Resin Lens: Polycarbonate
Equipping Helmet Installation
Lens Color Clear
Lens Thickness Approx. 2.0mm
Compatible Helmet MP Type, Baseball Cap Type (not Included Flat Type) with Groove
Standard ANSI Standard Product (Z87.1)
M Code 89614226
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pelindung wajah yang dapat dengan mudah dipasang / dilepas ke / dari helm Lensa yang dapat dengan mudah diganti sangat baik dalam dampak dan tahan gores.
Description
Face shield that can be easily attached/detached to/from a helmet The lenses that can be easily replaced are excellent in impact and scratch resistance.
Peringatan
Frame biasa digunakan untuk BM-HAC. Lensa BM-HAC-SP juga dapat diinstal.
Warning
The frame is common with BM-HAC. BM-HAC-SP lens can also be installed.
Fitur
Materials : Lensa : Polikarbonat Bingkai : Resin ABS
Feature
Materials : Lens : Polycarbonate; Frame : ABS Resin

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk