TRUSCO Stopper EH66 1pc

#Nomor SKU S000070196
Wishlist
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EH66
Unit 1pc
Material Rubber:Natural Rubber (NR) Metal Fittings:Rolled Steel For General Structural Use
Allowable Load (N) 3900
Outside Diameter (mm) 66
Height of Rubber (mm) 45
Screw Dimensions M12 x 1.75
Mounting Shaft Length (mm) 30
Rubber Hardness (°C) 60
Purpose of Use An impact mitigation material.
M Code 08300765
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to install Hexagon nut and spring washer are attached.
Feature




Hex nut, spring washer included.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan