TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel) 880W102N 1box(4pcs)

#Nomor SKU S000070178
Wishlist
Rp97.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 880W102N
Unit 1box(4pcs)
Material Steel (SPCC)
Width (mm) 68
Thickness (mm) 1.8
D2 (mm) 9.5
Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces 20
Mounting Method Welding type
Surface Treatment Fabric finish
Overall Length (mm) 101
M Code 08341715
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Engsel Pintu

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan