TRUSCO Dowel Pin B610820 1bag(15pcs)

#Nomor SKU S000070059
Wishlist
Harga spesial Rp94.900 Harga normal Rp209.900
Persediaan
Diskon 54%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number B610820
Unit 1bag(15pcs)
Material S45C (Raw)
Nominal Diameter d x L (mm) 8.0 x 20
Purpose of Use Inserting into a hole, used for fitting, positioning, and anti-rotation, etc.
M Code 89624753
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A headless pin with circular cross section and cylindrical side.
Feature




Headless pin with circular cross section and cylindrical sides.







Use



Insert into hole and use as coupler, registration, or stopper.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan