TRUSCO Taper Washer Cormic B7550010 1bag(7pcs)

#Nomor SKU S000069907
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B7550010
Unit 1bag(7pcs)
Material Carbon Steel For General Structural Use (SS400 Equivalent) Surface Treatment: Trivalent Chromate Finish (White)
Nominal Diameter M10 (3/8)
M Code 37291387
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Used in steel for C channel, and since the external thread used is used in parallel with the opposite material, it has an angle of 5 degrees.
Feature



Used in C channel steel materials, and since the screws used are used in parallel with partner materials, a 5 degree angle is set.


Low environmental impact with trivalent chromate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait