Nippon Resibon Mounted Wheels AJ-3 1pc

#Nomor SKU S000069666
Wishlist
Rp29.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AJ-3
Unit 1pc
Diameter D (mm) 19
Thickness (mm) 38
Shank Diameters d (mm) 6
Shaft Length L (mm) 40
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan