Mitutoyo Radius Gage Matric Type 186-105 1.0-7.0mm 1pc

#Nomor SKU S000069061
Wishlist
Rp529.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 186-105
Unit 1pc
Composition of Leaves 34 pairs:1-3mm by 0.25mm, 3.5-7mm by0.5mm
Remarks 180° arc
Specification Range (mm) 1.0-7.0
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2016
Terakhir Diperbaharui 03 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Radius size is stamped on each gage.
- Both concave and convex radius gages become a pair.
- With a locking clamp.

Use :
Equipped with a locking clamp.

Radius Gage 186-105 MT0000502.

Composition :
Range 1mm to 3mm by 0.25mm, 3.5mm to 7mm by 0.5mm. Number of Leaves 34 Leaves.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan