Wipro Disc Polisher Variable W 7700 V 7inch 1unit

#Nomor SKU S000068732
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number W 7700 V
Unit 1unit
Feature Variable Sheet
Voltage (V) 220
Blade Diameter (mm) 180
No Load Speed (rpm) 600-3000
Input Power (W) 1200
Disc Diameter (inch) 7
Electrical Power (W) 1200
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan