JTC Feeler Gauge Long (Pengukur Celah) JTC-4292 1set(25pcs)

#Nomor SKU S000068285
Wishlist
Rp959.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-4292
Unit 1set(25pcs)
Length (mm) 300
Width (mm) 12.8
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Metric size : 0.038, 0.051, 0.076, 0.102, 0.127, 0.152, 0.178, 0.203, 0.229, 0.254, 0.279, 0.305, 0.33, 0.356, 0.381, 0.406, 0.423, 0.457, 0.483, 0.508, 0.533, 0.635, 0.686, 0.762, 1.016mm.
Inch size: 0.0015, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007, 0.008, 0.009, 0.01, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.016, 0.17, 0.018, 0.019, 0.02, 0.021, 0.025, 0.027, 0.03, 0.04 in.

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan