JTC Air Impact Wrench Ultra Duty Composite Dr. (Kunci Sok Angin) JTC-3834 1/2inch 1pc

#Nomor SKU S000068189
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-3834
Unit 1pc
Drive Size 1/2"
Maximum Torque 1100 ft-lb
Inlet Size 1/4"
Length 186 mm
Rotation Speed (rpm) 8000 rpm
Type Pistol
Berat (Kg) 4.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Recommend air pressure: 90 PSI ( 6.35 ) • Blow per Min.: 1,250 • Working torque: 250-600 ft/lb (338-810 Nm ) • Air inlet: 1/4 inch PT • min house size: 3/8 inch ( 10mm) I.D • Max Torque: over 1, 100 ft-lb ( 1,486 Nm ) • Weigh: 4.4 LBS • Overall length: 7.3 inch (146 mm)

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan