JTC Metric Rethreader Set JTC-3916 15pcs

#Nomor SKU S000068007
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-3916
Unit 15pcs
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Set Contents Tap & Dice: M6 x 1.00, M8 x 1.25, M10 x 1.25, M10 x 1.50, M12 x 1.25, M12 x 1.50, M12 x 1.75 File: 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rethreader dies and taps size: 6 x 1.00, 8 x 1.25, 10 x 1.25, 10 x 1.50, 12 x 1.25, 12 x 1.50,12 x 1.75 File size: 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan