JTC Line Color Screwdriver (Obeng) JTC-3803 3x2inch 1pc

#Nomor SKU S000067969
Wishlist
Rp36.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-3803
Unit 1pc
Material (Shaft) Special alloy steel (S2)
Length 109 mm
Shank Diameter (mm) 3
Size 3x2 inch
Shaft Length (mm) 50
Handle Diameter (Φmm) 14
Material (Grip) impact resistant acetate plastic
Drive Profile Plus
Set Contents Single item
Tip Width (mm) 3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Cutting edge magnet None
Shaft penetration None
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Acetate plastic unbreakable.

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan