JTC Hexagon Socket Bit (INHEX Socket) Metric 3 JTC-34707 3/8inch x H7 1pc
Rp36.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JTC-34707 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Square Drive (mm) | 9.5×H7 |
| Dimension L (mm) | 48 |
| Dimension A (mm) | 17.9 |
| Dimension B (mm) | 13.8 |
| Dimension C (mm) | 18 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The 3/8″ hex socket bit H7 is made of chrome vanadium steel material.
Dokumentasi Produk
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Metric%203/JTC%20Hexagon%20Socket%20Bit%20(INHEX%20Socket)%20Metric%203%20JTC-34707%203%2F8inch%20x%20H7%201pc/S000067754-1.jpg)