JTC Automotive Fuse XMini Set (Japanese) (Sekering Otomotif) JTC-2043 1unit

#Nomor SKU S000067409
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-2043
Unit 1unit
Width (mm) 11
Height (mm) 8.5
Set Contents 5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30A with 1 fuse puller
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Size : 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A x 15pcs/each size.
- Puller x 1pc.
- Total : 106pcs.

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait