JTC Toe Jacks JTC-TOE100 10T 1pc

#Nomor SKU S000067202
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-TOE100
Unit 1pc
Top Cap.U 10 ton
Top-Lift Cap.F 5 ton
Stroke 130 mm
Minimum Height 258 mm
Maximum Height 388 mm
Pistonrod Dia.J 40 mm
Dimension (LxW) 189 x 242 mm
Height 22 mm
Top-Lift (L1XW1) 75 x 55 mm
Berat (Kg) 11.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Heat treated & chrome plated hydraulic rod provide longer seal life and optimum performance.
- Internal safety valve prevents toe jack being used behind its rated capacity.
- Swivel sockets for easy operation
- Removable handle saves the handle force during operation.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan