JTC Toe Jacks JTC-TOE025 2.5T 1pc

#Nomor SKU S000067199
Wishlist
Rp8.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-TOE025
Unit 1pc
Top Cap.U 2,5 ton
Top-Lift Cap.F 1,2 ton
Stroke 100 mm
Minimum Height 194 mm
Maximum Height 294 mm
Pistonrod Dia.J 19 mm
Dimension (LxW) 140 x 190 mm
Height 19 mm
Top-Lift (L1XW1) 65 x 50 mm
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Heat treated & chrome plated hydraulic rod provide longer seal life and optimum performance.
- Internal safety valve prevents toe jack being used behind its rated capacity.
- Swivel sockets for easy operation
- Removable handle saves the handle force during operation.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan