JTC Mesin Las Mini Spot JTC-5400 1pc

#Nomor SKU S000066694
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-5400
Unit 1pc
Power (V) AC 220
Frequency (Hz) 50/60
Welding Capacity (mm) 0.3
Machine Dimensions (mm) 300x250x220
Chest Dimensions (mm) 400x400x670
Berat (Kg) 12.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Las JTC
Description
- Small dimensions for easier moving prompt.

- Suitable to use on the vans and trucks.

- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan