JTC Diesel & Gasoline Timing Light with Tach/Dwell/Volt Tester JTC-4806 1pc

#Nomor SKU S000066565
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-4806
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent performance at all speeds through maximum 8000RPM petrol or 2000RPM diesel. Bright bulb provides concentrated light for high visibility of timing mark. LED diagnostic indicator shows accurate engine RPM, Dwell Angle, Volt and Advance Degree. Detachable clamp-on inductive pick-up testing cable and diesel sensor for easy and safe use. Replaceable xenon flash tube.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait