JTC Window Holder JTC-3118 1pc

#Nomor SKU S000066043
Wishlist
Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTC-3118
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Maximum Load (kg) 12 (when two are used)
Size (mm) Φ55
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Duurable rubber can hold article over 12kgs / per piece. The disc diamension is 56mm.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan