Senator Comb. Parts Storage Cabinet (Laci Rak Komponen) SEN5935320K 1unit

#Nomor SKU S000065720
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SEN5935320K
Unit 1unit
Overall Height 551mm
Material Polypropylene Steel
Product Type Drawer Cabinet
Overall Depth 155mm
Overall Width 306mm
Drawer Height (1) 59mm (2) 59mm (45) 36.5mm
Drawer Width (1) 280mm (2) 140mm (45) 54mm
Drawer Depth (1) 140mm (2) 140mm (45) 140mm
Berat (Kg) 5.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with transparent plastic drawers, allows contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked o

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan