Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA 0.84mm 1pc

#Nomor SKU S000055392
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AA
Unit 1pc
Nominal Size (mm) 0,84
Length (mm) 40
Tolerance (µm) ± 0,8
Cylindricity (µm) 0,5
Hardness HV 720 or more
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For measuring hole diameter, groove width, hole core spacing, location, etc.
Feature
Size 0.84mm, Length 40mm, Tolerance approximately 0.8 microm, Cylindricity 0.5 microm, Hardness More than HV720U

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk