Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA 0.77mm 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AA |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Nominal Size (mm) | 0,77 |
| Length (mm) | 40 |
| Tolerance (µm) | ± 0,8 |
| Cylindricity (µm) | 0,5 |
| Hardness | HV 720 or more |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 25 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
For measuring hole diameter, groove width, hole core spacing, location, etc.
Feature
Size 0.77mm, Length 40mm, Tolerance approximately 0.8 microm, Cylindricity 0.5 microm, Hardness More than HV720UKetentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA%200_77mm%201pc/S000055385-8.jpg)