Shinwa Rules Straight Ruler (Penggaris / Mistar) H-401A 150mm / 6inch 1unit

#Nomor SKU S000054548
Wishlist
Rp60.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H-401A
Unit 1unit
Length (mm) 175
Material Stainless Steel
Size (mm) 150
Size (inch) 6
Tape Width (mm) 15
Thickness (mm) 0.5
Tape Length (mm) 15
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 05 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Version:
- Hard chrome & polish finish available.
- Front top: Metric scale
- Front bottom: Inch scale
Application:
- Suitable for measuring any dimension.

Dokumentasi Produk

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan