Noblelift Electric Stacker PT 20 685x1220mm 2ton 1unit

#Nomor SKU S000053639
Wishlist
Rp169.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT 20
Unit 1unit
Size (mm) 685x1220
Lifting Height (mm) 120
Ground Clearance (mm) 23
Turning Radius (mm) 1720
Battery Voltage (V/Ah) 24/175
Height Lowered (mm) 83
Overall Width (mm) 729
Type Electric Pallet Stacker
Capacity (kg) 2000
Berat (Kg) 638.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan