Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin) TNG6500AE+B+W 5.5KVA 1unit

#Nomor SKU S000052942
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TNG6500AE+B+W
Unit 1unit
Maximum Power (W) 5500
Rated Power (W) 5000
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Starting System Recoil/Electric
Ignition System Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
Fuel Tank Capacity (L) 25
Engine Type Forced Air-cooled, 4 Stroke, OHV
Rated Current (A) 22.7
Speed (rpm) 3600
Berat (Kg) 95.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 November 2016
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

Easy start, Full Power, Max Power Supply, Stable Voltage, AC Circuit, Lightweight

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan