LOCTITE Retaining Material Compound (Lem Bearing) 609 50ml 1pc

#Nomor SKU S000052886
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 609
Unit 1pc
Size (ml) 50
Shear Strength (N/mm²) 15.8
Curing Time (Functional) 10 minute - 24 Hours
Type of Product Retaining compound
Applications Close Fitting / Press Fit For Metal Parts
Specifications Met Military Specification Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Agency Approvals/Specifications CFIA Listed, ASTM D-5363, MIL-R-46082B for existing designs
Cure type Anaerobic Cure
Max. Diametrical Clearance (inch) 0.006
Fixture Time (minute) 10
Full Curing Temperature (°C) 25
Full Cure Temperature (°F) 77
Shear Strength, Steel (psi) 2300
Specific Gravity (g/l) 1.1 @25°C
Temperature Range (°C) -54 to 149
Temperature Range (°F) -65 to 300
Viscosity Temperature (°C) 25
Viscosity Temperature (°F) 77
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 20 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LOCTITE® 609 adalah retaining compunds dengan kandungan akrilik ester metakrilat berkekuatan tinggi dirancang untuk merekatkan penyambung (fitting) berbentuk silinder. Produk ini mampu mengering pada celah logam kedap udara. Cocok untuk aplikasi pada rotor ke shaft dalam fraksi dan sub fraksi tenaga kuda motor. Mengunci ring dan sleeves pada shaft housing dan meningkatkan press fit.

Cara Penggunaan:

- Pra-aplikasi: Pastikan poros dan roda gigi (bearing) bersih tidak berminyak
- Pengunaan: Tuangkan lem pada permukaan batang poros 1 lingkaran penuh, lalu pasang roda gigi (bearing)
- Pembongkaran: Gunakan tracker, bearing puller, gear puller, atau pemanasan jika diperlukan

Cara penyimpanan: Simpan dalam suhu ruang dan hindari sinar matahari langsung
Description
LOCTITEツョ 609 is a green, medium strength retaining compound designed for the bonding of cylindrical fitting parts. The product cures in the absence of air between close fitting metal surfaces. Typical applications include rotor to shafts in fractional and subfractional horsepower motors. Locks bushings and sleeves in housings on shafts.
Medium Strength (2300 Psi)
150ツーC Service Temperature
Fills Gaps upto 0.1mm
Prevents loosening and leakage from shock and vibration
Peringatan
Pengiriman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat.
Feature
Prevents loosening: It fills all gaps between the cylindrical components and cures into a hard thermoset plastic. This unitizes the assembly and prevents loosening and leakage from shock and vibration
Augments press fit
Recommended for parts that will need subsequent dismantling, for eg: retention of bearings on shaft and into housing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan