KRISBOW Termometer Digital KW0600283 -50-1300°C 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KW0600283 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Temperature Range (°C) | 20 - +1000 |
| Dimensions (mm) | 165x76x43 |
| Type Input | Dual |
| Temperature Range (°F) | 4 - +1832 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Quality Product
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWIWarning
This product is not intended for humanFeature
- Automatic selection range- ーC/ ーF switchable and auto power off
- Use r selectable 0.1 ーC or 1ーC (0.1 ーF for 1ーF) Resolution
- Large 3 1/2 digit (1999 counts) LCD display
- Data hold and max. hold
- Single Type K thermometer with input direct or differential measurements to 0.1ー.
- Wide variety of interchangeable thermocouple probes
- Front panel offset adjustment to optimize accuracy
- Differential temperature (T1-T2)
- Scan function (T1,T2,T1-T2, MAX, HOLD)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan