KRISBOW Karet Pelindung Sudut Tiang 10051433 Black/Yellow 80x10x0.8cm 1unit

#Nomor SKU S000052271
Wishlist
Rp229.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10051433
Unit 1unit
Size (cm) 80x10x0.8
Color Black-Yellow
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High Quality Product.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
- Corner Protector absorbs and minimizes damage when a vehicle or forklift hits the wall.
- It not only protects the structure and appearance of the building but also prevents dings and scratches on the vehicle.
- Made from heavy duty rubber and can be used on indoor and outdoor, also resistant to extreme temperature variation, oil, moisture and UV light.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan