ENDO Spring Balancer ELF ELF-9 1unit

#Nomor SKU S000052153
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ELF-9
Unit 1unit
Capacity (kg) 5 - 9
Stroke (m) 2.5
Wire Rope Diameter (mm) 3
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This type has a long stroke and is ideal in a large space.
Feature
Fall arrest device; drum lock system; spring cartridge; wire rope replacement. Tapered drum provides he steady spring torque movement and enable to lift up/down by hand without difficulty. Workers can handle electric tools, air tools, etc., with minimal power.
Specification cap. 50.0-60.0kg; stroke 1.5m; cable diameter 4.76mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan