Niigata Seiki (SK) Steel Plug Gauge M6xP1.0 1unit

#Nomor SKU S000052073
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M6xP1.0
Unit 1unit
Length (mm) 130
Width (mm) 8
Height (mm) 17
Material Steel
Nominal Size (mm) 6x1.0
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 17 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inspection of Threaded Hole
For each screw size to be measured the corresponding gauge has standard dimensions. The gauge is used to perform GO/NO GO test based on the prescribed minimum and maximum dimensions for each screw grade.

MATERIAL
- Gauge part : Alloy tool steel
- Handle part : Aluminum
Feature
Standard GPIP II. Measure screw thread inspection to check upper and lower limit dimensional precision.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan