WISON Mesin Planner (Mesin Serut) MB104C 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MB104C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Max Planning Width (mm) | 400 |
| Thickness of Workpiece (mm) | 150 |
| Spindle Speed (rpm) | 5270 |
| Motor Power (HP) | 3 |
| Max Planning Depth (mm) | 4 |
| Feedling Speed per minute | 10.2 |
| Berat (Kg) | 165.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 October 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/WISON%20Mesin%20Planner%20(Mesin%20Serut)%20MB104C%201pc/S000051410-1.jpg)