Makita Iron Cutting Machine 2414 NB 14inch 2000W 1unit

#Nomor SKU S000050995
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2414 NB
Unit 1unit
Diameter Lubang Batu (mm) 25.4
Stone Capacity (mm) 355
Stone Capacity (inch) 14
Electrical Power (W) 2
No Load Speed (rpm) 3.8
Weight (kg) 18.4
Berat (Kg) 12.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- D-shape handle for easy gripping.
- Spark diversion guard for operator's safety.
- Adjustable guide plate 45 degrees right and left at 3 locations.
- Quick release vise for secure stock retention and fast repeated cut-offs.
- Convenient storage space for Wrench.
- Adjustable depth stop for precise, repeatable cutting depth.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk