Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) LD 080 PI 1unit

#Nomor SKU S000050961
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LD 080 PI
Unit 1unit
Distance 1mm to 80m
Accuracy (mm) ± 2.5 (0.10inch)
Dimensions (mm) 117x57x32 (HxDxW)
Power Supply AAA batteries - 2pcs
Range (m) 0.01 to 80
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Angle sensor up to 120°
- Single distance measurement
- Height measurements (minimum, maximum)
- Continuous measurement (min / max)
- Staking
- Addition / Subtraction
- Area calculation
- Volume calculation
- Trigonometric functions (2 or 3 lines)
- Trigonometric functions (partial heights)
- Smart horizon function
- Leveling (with sound signaling)
- Multifunctional foot
- The last 20 measurements can be saved
- Can be mounted on a photographic tripod (to be purchased separately).

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan