Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) BO 4556 200W 1unit

#Nomor SKU S000050942
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BO 4556
Unit 1unit
Sandpaper Width (mm) 114x140
Vibration per Minute (opm) 14000
Electrical Power (W) 200
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- PERFORMANCE : 2.0 AMP motor rotates pad 14,000 OPM for smooth finish sanding
- COMFORT : Engineered to operate at a low noise level with reduced vibration
- CAPACITY : 4-1/2inch x 4inch pad size
- EFFICIENCY : Large clamping lever for quick and easy paper installation
- INCLUDES : Abrasive paper, dust bag and punch plate
Fitur
- Kertas amplas mudah dibongkar-pasang berkat bagian gulungan diujung penjepit
- Pegangan dengan kontur ergonomis
- Kaki dari alumunium yg tahan lama, dilengkapi pelindung debu
- Sarung saklar dari karet mencegah debu masuk
- Dapat memakai amplas tipe rekat

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan