BOSCH Dry Car Battery MF (Aki Mobil Kering) SM NS60L 42Ah 1unit

#Nomor SKU S000050798
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SM NS60L
Unit 1unit
Width (mm) 129
Total Height (mm) 225
RC (minute) 70
Terminal Type B
Cell Layout -
Bottom Hold-Down Configuration (BHD) BO
Dimensions (LxWxH) (mm) 238x129x225
Length (mm) 238
2nd Short Code NS60L
Capacity (20hr) (Ah) 42
CCA (Amps) (@ -18C) (BCI/SAE) 400
Main Short Code 46B24L
Group Size B24
Bosch PN 0986A00363
Norm JIS
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 October 2016
Terakhir Diperbaharui 09 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free)

Performa Optimal.

Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal.
Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan.
Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang.

Sekilas Manfaat Anda :
- Teknologi kalsium modern dan "maintanance free".
- Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional.
- Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang.
- Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
Description
SM Mega Power
Calcium Technology for Reliable Starting

Due to new safety and comfort standards, there is an increasing amount of electrical consumables in new vehicles nowadays.
Bosch Mega Power meets the energy demands of a wide range of automotive applications ranging from compact to coercial vehicles.
- Long service life with minimum water loss
- Expanded grid technology delivers optimal power for add-on convenience features,
- Enhanced safety with labyrinth lid design and flame arrestor,
- Ensures reliable power supply to keep electrical devices working properly at all times,
- Mid-range option which fulflls increased power demands in most vehicles today.
Fitur
Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self - discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal.
Feature
Long Service Life
- Special tissue on positive plates prevents shedding of active materials, enhancing overall service life
- High Tin grid contents reduce corrosion rate while enhancing conductivity

Optimal Performance
- Central Lug ensures maximum current flow and high cranking power
- Dense active material enhances performance signifcantly
- Low internal resistance translates into high power output

High Resistance
- Superior thermoplastic container
- High environmental resistance combined with outstanding aesthetics
- Greater resistance to gas and oil
- Excellent safety and recyclability through innovative container material

Assured Safety
- Completely sealed and maintenance free design
- Negative plates are entirely encapsulated with a tough polyethylene envelope separator which prevents short circuits due to overheating and overcharge
- Flame arrestor prevents explosion from spark

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan