JONNESWAY Mechanics Tool Set (Set Kunci Perkakas) C-7DW136 1box(136pcs)

#Nomor SKU S000050759
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-7DW136
Unit 1box(136pcs)
Drawer 7 drawer
Berat (Kg) 79.2
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set content:
8 pcs Kunci Ring set 75 Deg (6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22), 16 Pcs Kunci Ring pas Set (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24 mm), 8 Pcs Kunci Two way Ballpoint and Hex Key Set ( 2x135x75mm, 2.5x135x75mm, 3x135x75mm, 4x192x95mm, 5x192x95mm, 6x192x95mm, 8x240x110, 10x240x110mm), Tank Kombinas 7", Tank Potong Knip 7", Tank Lancip 8", Kunci Sok Set 1/2" 25 pcs ( 18pcs Mata Sok 1/2" (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 , 32mm), Mata Sok Busi 1/2" 16mm, Mata Sok Busi 1/2" 21mm, Extension bar 1/2" x 5", Extension bar 1/2" x 10", Sliding T Bar 1/2", Universal Joint 1/2", Gagang Sok Rachet 1/2" x 12" 48 Teeth ), Kunci Sok set 1/4" & 3/8" 56 pcs ( 12 pcs Mata Sok 1/4" ( 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm), 4pcs Mata Sok Panjang 1/4" (8, 10, 12, 13mm), 16 pcs Mata Sok Bit 1/4" ( Hex 3, 4, 5, 6mm, Torx T10, T20, T25, T27, T30, Min 4, 5.5, 7, Plus PH1, PH2, PH3), Gagang Sok Rachet 1/4" 48 teeth, Extention Bar 1/4" x 2", 1/4" x 6", Adapter 1/4"(M)x3/8"(F), Universal Joint 1/4", Spinner Handle 1/4", 8pcs Mata sok 3/8" ( 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24 mm) , Gagang Sok Rachet 3/8" 48 Teeth, Mata Sok Busi 3/8" 16mm, Mata Sok Busi 3/8" 21mm, Universal Joint 3/8", Adapter 3/8"(M) x 1/2"(F), Extension Bar 3/8" x 3", Extension Bar 3/8" x 10" ), Tank Stel 10", Kunci Inggris 10", Tank Burung 10", 8pcs Obeng Set ( Plus (+) PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150, Min (-) 6.5x38, 4x80, 5.5x125, 6.5x150mm), Palu Karet 400 gr, Palu Engine 300 gr, 3 pcs Pahat Besi (Cold Chisel) Set, 4 Pcs Tank Snap Ring Internal dan External
Fitur
Multi fungsi kotak alat troli

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan