TRUSCO Window Film TSF9018TM Transparency 1set

#Nomor SKU S000049956
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSF9018TM
Unit 1set
Transmissivity (%) (Solar Radiation) 24
Length (m) 1.8
Weight (g) 300
Color Transparency
Thickness (mm) 0.065
Material Polyester Film
Width (m) 0.9
UV Transmittance (%) 0.33
Purpose of Use Energy conservation measure of the factory, house/eye hatchery.
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Cooling efficiency improves due to thermal insulation effect. Blocks most of sunlight, prevents indoor temperature rise. Ultraviolet rays prevention/Good for eye-catching effect. Easily pasted on windows with water, the sheet you peeled are also difficult to remain.
Warning
- Cannot be used for wired glass.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan