TRUSCO Safety Cushion TAC350HYB Yellow/Black 1pc

#Nomor SKU S000049932
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TAC350HYB
Unit 1pc
Color Yellow/Black
Base Material Nitrile Rubber (NBR)
Dimensions {Width W (mm) x Length l (m)} 35 x 0.9
Installation Method Pasting Type (Double-Sided Tape Sold Separately)
Internal Width (mm) 20
Purpose of Use For H steel columns, beams, bracelets and so on.
M Code 39582776
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hard to tear, it is a shock absorbing material excellent in cushioning properties. Edge treatment can be performed simply by pinching it in H steel or iron plate. You can call for attention and at the same time countermeasure the impact absorption in case of collision with the tiger pattern.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk