TRUSCO Safe Corner Cushion TAC72 Black 1set

#Nomor SKU S000049807
Wishlist
Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TAC72
Unit 1set
Color Black
Height (mm) 22
Installation Method Pasting Type (Double-Sided Tape Included)
Length (mm) 50
Material Nitrile Rubber (NBR)
Thickness (mm) 6
Weight (g) 5
Width (mm) 50
Purpose of Use For prevention of danger in construction sites or factories.
M Code 48934724
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hard to tear, it is a shock absorbing material excellent in cushioning properties.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait