TRUSCO Vinylon Rope (Solid Type) R630K White 1roll

#Nomor SKU S000049708
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp219.900 Harga normal Rp509.900
Persediaan
Diskon 56%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number R630K
Unit 1roll
Color White
Length (m) 30
Mass (kg) 0.78
Material Vinylon (Kongo Strokes)
Specifications Strapping Winding
M Code 08403166
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Excellent weather resistance and durability, it is used in a wide range of fields such as fishing and land use.




- Use in outdoor field.




Feature














- Excellent weather resistance and durability, wide for fishing, for land use It

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk