TRUSCO Typing Stick (Circle Type) TRMY13150I 1set

#Nomor SKU S000049683
Wishlist
Harga spesial Rp119.900 Harga normal Rp509.900
Persediaan
Diskon 76%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TRMY13150I
Unit 1set
Finishing Material Iron / Zinc-Plated, Passivated
Head Shape Round Type
Inner Diameter (phi mm) 26
Mass (kg) 1.56
Under Head Length (mm) 1500
Width (mm) 53
Purpose of Use Optimum for pulling ropes and wires, etc. to the ground. Various tents, tarp setting, gardening, compartment rope installation, and the like.
M Code 08348067
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The pull-out strength has been improved with a variant type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan