TRUSCO Amazing Tape Set GJ18W5010V White 1set(10rolls)

#Nomor SKU S000049503
Wishlist
Harga spesial Rp559.900 Harga normal Rp1.299.900
Persediaan
Diskon 56%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GJ18W5010V
Unit 1set(10rolls)
Color White
Adhesive Rubber-Based
Base Material Polypropylene (PE)
Finishing Material Base Material: Polyethylene, Adhesive: Acrylic
Length (m) 50
Mass (g/set) 440.5
Material Base Material: Polypropylene (OPP), Adhesive: Rubber
Operating Temperature Range (°C) -40 to 80
Set Items Dispenser x 1 18mmx50m Tape x 10
Specifications With Dispenser
Tape Length (m) 50
Tape Thickness (mm) 0.03
Tape Width (mm) 18
Type Mysterious Tape Body
Weight (g) 509
M Code 08399693
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:






To bond wiring code and optical fiber. To wind and bond sorts of presentation box

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait