TRUSCO Rubber Band Cargo Rope, Endless Type (Tali Elastis Kargo) GR2295E 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S000049470
Wishlist
Harga spesial Rp149.900 Harga normal Rp349.900
Persediaan
Diskon 57%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GR2295E
Unit 1pack(10pcs)
Fold Diameter (cm) 95 to 110
Mass (g/pack) 900
Material Reuse Tire Tube
Thickness (mm) 2
Weight (g/pc) 90
Width (mm) 22
M Code 37312414
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optimum for holding the truck cover.
Warning
It is recycled from tire tube. Thickness, shape and diameter may not be stable.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan