TRUSCO Kantong Plastik untuk Tong TRP100 Transparant 1bag(5sheets)

#Nomor SKU S000049352
Wishlist
Harga spesial Rp399.900 Harga normal Rp1.399.900
Persediaan
Diskon 71%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number TRP100
Unit 1bag(5sheets)
Color Transparent
Capacity (L) 100
Length (mm) 840
Thickness (mm) 0.1
Width (mm) 740
M Code 48936447
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> Use as an inner bag of a drum can.





> It is suitable for entering water, trees, etc.





> Since the thickness is 0.1 mm, it is hard to break with a tough husband.





> Dioxins and chlorine gases do not form during incineration.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan