TRUSCO Folding Container (Kontainer Lipat) TR75B DarkBlue 1pc

#Nomor SKU S000049119
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR75B
Unit 1pc
Color DarkBlue
Capacity (L) 75
Folded Height (mm) 78
Maximum Load Capacity (kg) 20
Outside Dimension (Frontage W x Depth D x Height H) (mm) 650 x 440 x 329
Surface Resistance Value (ohm) 1016
Usable Inner Dimension (Frontage x Height x Depth x) 600 x 405 x 310
M Code 37319782
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2016
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
> It is possible to recycle without need of disassembling / sorting with all plastic.





> Transportation of goods.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan